K0407.101201 Stellring mit Flügelgriff, Stahl
Stellring mit Flügelgriffähnlich DIN 705, Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0407.101201
Rubix:517432
EAN:4059245155712



Dokumente
Produktdetails : K0407.101201 Stellring mit Flügelgriff, Stahl
Werkstoff: Stellring Stahl. Flügelgriff Thermoplast. Gewindebolzen Stahl Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Stellring blank. Flügelgriff schwarzgrau. Gewindebolzen blau chromatiert.Bestellbeispiel: K0407.100601
Stellring mit Klemmgriff ähnlich DIN 705, Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Bauform | stellring mit klemmgriff (flügelgriff) ähnlich din 705; ausführung „variable stop“ |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage