Stellfuß Elesa+Ganter GN 40-80-M20-100-A0-U, Gewindegröße: M20
Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 40-80-M20-100-A0-U
Rubix:1863390
Hersteller:GN 40-80-M20-100-A0-U
EAN:4045525036970



Produktdetails : GN40-80-M20-100-A0-U Stellfuß ohne Gummiauflage
Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 397 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m20 |
| Gewindelänge | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
100 mm
