GN42-80-M10-50-A0-SK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 42-80-M10-50-A0-SK
Rubix:1129938
Hersteller:GN 42-80-M10-50-A0-SK
EAN:4045525050037
GN42-80-M10-50-A0-SK Laschenstellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN42-80-M10-50-A0-SK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht200 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge50 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
4,83 exkl. MwSt.
/ Stück
5,75 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

50 mm