GN40-60-M12-32-A1-X Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz

Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 40-60-M12-32-A1-X
Rubix:1863252
Hersteller:GN 40-60-M12-32-A1-X
EAN:4045525035270
GN40-60-M12-32-A1-X Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN40-60-M12-32-A1-X Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz


Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht91 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge32 mm
Zolltarifcode84879059
4,44 exkl. MwSt.
/ Stück
5,28 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

32 mm