GN43-50-M8-50-D1-SK Stellfuß mit Befestigungslasche, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße mit Befestigungslasche
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 43-50-M8-50-D1-SK
Rubix:1130022
Hersteller:GN 43-50-M8-50-D1-SK
EAN:4045525052888



Produktdetails : GN43-50-M8-50-D1-SK Stellfuß mit Befestigungslasche, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 50 mm |
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
50 mm
