GN23-100-M20-200-D1-UK Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 23-100-M20-200-D1-UK
Rubix:1126030
Hersteller:GN 23-100-M20-200-D1-UK
EAN:4045525943421
GN23-100-M20-200-D1-UK Edelstahl-Stellfuss mit Bohrungen und Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN23-100-M20-200-D1-UK Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1013 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge200 mm
Zolltarifcode84879059
56,96 exkl. MwSt.
/ Stück
67,78 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

200 mm