Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-80-M24-125-A2-U
Rubix:1127415
Hersteller:GN 30-80-M24-125-A2-U
EAN:4045525986589



Produktdetails : GN30-80-M24-125-A2-U Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 679 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m24 |
| Gewindelänge | 125 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
125 mm
