GN40-40-M10-50-A0-SK Stellfuß ohne Gummiauflage

Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 40-40-M10-50-A0-SK
Rubix:1129152
Hersteller:40-40-M10-50-A0-SK
EAN:4045525030718
GN40-40-M10-50-A0-SK Stellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN40-40-M10-50-A0-SK Stellfuß ohne Gummiauflage


Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht64 g
Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge50 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
3,20 exkl. MwSt.
/ Stück
3,81 inkl. MwSt.

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

50 mm