GN33-60-M16-150-B1-T Stellfuß mit Befestigungslasche und Gummiauflage, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 33-60-M16-150-B1-T
Rubix:1861968
Hersteller:GN 33-60-M16-150-B1-T
EAN:4045525024458
GN33-60-M16-150-B1-T Edelstahl-Stellfuß Mit Befestigungslasche

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN33-60-M16-150-B1-T Stellfuß mit Befestigungslasche und Gummiauflage, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 33 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge150 mm
Zolltarifcode84879059
14,91 exkl. MwSt.
/ Stück
17,74 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

150 mm