Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-60-M10-41-A1-X
Rubix:1860186
Hersteller:GN 30-60-M10-41-A1-X
EAN:4045525008588



Produktdetails : GN30-60-M10-41-A1-X Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 60 mm |
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 41 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
41 mm
