Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-100-M10-80-A2-S
Rubix:1127079
Hersteller:GN 30-100-M10-80-A2-S
EAN:4045525982000



Produktdetails : GN30-100-M10-80-A2-S Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 373 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 100 mm |
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
80 mm
