GN21-80-M16-100-D0-VK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 21-80-M16-100-D0-VK
Rubix:1125714
Hersteller:GN 21-80-M16-100-D0-VK
EAN:4045525949072
GN21-80-M16-100-D0-VK Edelstahl-Stellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN21-80-M16-100-D0-VK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht451 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge100 mm
Zolltarifcode84879059
39,46 exkl. MwSt.
/ Stück
46,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

100 mm