GN21-80-M12-40-D1-X Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 21-80-M12-40-D1-X
Rubix:1125795
Hersteller:GN 21-80-M12-40-D1-X
EAN:4045525948631



Produktdetails : GN21-80-M12-40-D1-X Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 340 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m12 |
| Gewindelänge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
40 mm
