Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-100-M10-50-A1-S
Rubix:1127069
Hersteller:GN 30-100-M10-50-A1-S
EAN:4045525981874



Produktdetails : GN30-100-M10-50-A1-S Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 350 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 100 mm |
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 50 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
50 mm
