GN41-40-M8-40-D0-S Stellfuß ohne Gummiauflage, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 41-40-M8-40-D0-S
Rubix:1863602
Hersteller:GN 41-40-M8-40-D0-S
EAN:4045525039407



Produktdetails : GN41-40-M8-40-D0-S Stellfuß ohne Gummiauflage, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 48 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 40 mm |
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
40 mm
