Stellfuß Elesa+Ganter GN 41-80-M20-159-D1-W, Gewindegröße: M20
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 41-80-M20-159-D1-W
Rubix:1864184
Hersteller:GN 41-80-M20-159-D1-W
EAN:4045525046269



Produktdetails : GN41-80-M20-159-D1-W Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m20 |
| Gewindelänge | 159 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
159 mm
