Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-80-M20-60-A1-X
Rubix:1860670
Hersteller:GN 30-80-M20-60-A1-X
EAN:4045525008861



Produktdetails : GN30-80-M20-60-A1-X Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 380 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m20 |
| Gewindelänge | 60 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
60 mm
