GN32-100-M8-50-A1-SK Stellfuß mit Gummiauflage und Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 32-100-M8-50-A1-SK
Rubix:1128480
Hersteller:GN 32-100-M8-50-A1-SK
EAN:4045525987333
GN32-100-M8-50-A1-SK Laschenstellfuss mit Mutter

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN32-100-M8-50-A1-SK Stellfuß mit Gummiauflage und Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 32 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht435 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge50 mm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879059
14,05 exkl. MwSt.
/ Stück
16,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

50 mm