GN32-60-M16-75-A1-U Stellfuß mit Gummiauflage und Befestigungslasche, Stahl
Stellfüße mit Befestigungslasche, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 32-60-M16-75-A1-U
Rubix:1128473
Hersteller:GN 32-60-M16-75-A1-U
EAN:4045525987944



Produktdetails : GN32-60-M16-75-A1-U Stellfuß mit Gummiauflage und Befestigungslasche, Stahl
Stellfüße GN 32 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 260 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 60 mm |
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 75 mm |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
75 mm