GN30-80-M10-60-A1-S Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-80-M10-60-A1-S
Rubix:1127327
Hersteller:GN 30-80-M10-60-A1-S
EAN:4045525985506
GN30-80-M10-60-A1-S Stellfuss ohne Mutter, mit Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-80-M10-60-A1-S Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht250 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge60 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
8,97 exkl. MwSt.
/ Stück
10,67 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

60 mm