GN32-50-M8-50-A1-S Stellfuß mit Gummiauflage und Befestigungslasche, Stahl
Stellfüße mit Befestigungslasche, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 32-50-M8-50-A1-S
Rubix:1128468
Hersteller:GN 32-50-M8-50-A1-S
EAN:4045525987647



Produktdetails : GN32-50-M8-50-A1-S Stellfuß mit Gummiauflage und Befestigungslasche, Stahl
Stellfüße GN 32 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 50 mm |
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 50 mm |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
50 mm
