GN32-60-M10-80-A1-S Stellfuß mit Gummiauflage und Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 32-60-M10-80-A1-S
Rubix:1128494
Hersteller:GN 32-60-M10-80-A1-S
EAN:4045525987746
GN32-60-M10-80-A1-S Laschenstellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN32-60-M10-80-A1-S Stellfuß mit Gummiauflage und Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 32 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht282 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge80 mm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879059
8,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,53 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

80 mm