GN30-50-M8-50-A2-SK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-50-M8-50-A2-SK
Rubix:1127306
Hersteller:GN 30-50-M8-50-A2-SK
EAN:4045525984523
GN30-50-M8-50-A2-SK Stellfuss mit Mutter, mit weisser Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-50-M8-50-A2-SK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht100 g
Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge50 mm
Zolltarifcode84879059
6,64 exkl. MwSt.
/ Stück
7,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

50 mm