GN33-100-M16-125-B1-U Stellfuß mit Befestigungslasche und Gummiauflage, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 33-100-M16-125-B1-U
Rubix:1128647
Hersteller:GN 33-100-M16-125-B1-U
EAN:4045525990708
GN33-100-M16-125-B1-U Edelstahl-Laschenstellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN33-100-M16-125-B1-U Stellfuß mit Befestigungslasche und Gummiauflage, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 33 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht577 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge125 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
24,27 exkl. MwSt.
/ Stück
28,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm