GN42-80-M20-125-A1-UK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 42-80-M20-125-A1-UK
Rubix:1129916
Hersteller:GN 42-80-M20-125-A1-UK
EAN:4045525050891
GN42-80-M20-125-A1-UK Laschenstellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN42-80-M20-125-A1-UK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht500 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge125 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
10,34 exkl. MwSt.
/ Stück
12,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm