Stellfuß Elesa+Ganter GN 40-80-M10-80-A1-SK, Gewindegröße: M10
Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 40-80-M10-80-A1-SK
Rubix:1129296
Hersteller:GN 40-80-M10-80-A1-SK
EAN:4045525036192



Produktdetails : GN40-80-M10-80-A1-SK Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz
Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 80 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
80 mm
