GN33-100-M24-125-B1-UK Laschenstellfuß mit Mutter, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße mit Befestigungslasche
Siehe technische InformationenReferenzen
Ganter:GN 33-100-M24-125-B1-UK
Rubix:1128695
Hersteller:33-100-M24-125-B1-UK
EAN:4045525990913




Technische Zusammenfassung
| Fußdurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m24 |
| Gewindelänge | 125 mm |
Produktdetails : GN33-100-M24-125-B1-UK Laschenstellfuß mit Mutter, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 33 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 100 mm |
| Gewindegröße | m24 |
| Gewindelänge | 125 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,60 € inkl. MwSt.
Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen