GN32-60-M8-63-A1-S Stellfuß mit Gummiauflage und Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 32-60-M8-63-A1-S
Rubix:1128587
Hersteller:GN 32-60-M8-63-A1-S
EAN:4045525988002
GN32-60-M8-63-A1-S Laschenstellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN32-60-M8-63-A1-S Stellfuß mit Gummiauflage und Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 32 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht180 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge63 mm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879059
7,70 exkl. MwSt.
/ Stück
9,16 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

63 mm