K0395.308 Gelenkteller, Form:B, Edelstahl
Gelenkteller, Form A und B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0395.308
Rubix:156962
EAN:4059245144228



Dokumente
Produktdetails : K0395.308 Gelenkteller, Form:B, Edelstahl
Werkstoff, Ausführung: Form A: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form B: Edelstahl, blank.
Gelenkteller
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 32,6 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 25 mm |
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen