Rillenkugellager INA G309-XL-NPP-B, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 45 mm

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:G309-XL-NPP-B
Rubix:127416
Hersteller:0009939480000
EAN:4064327795199
G309-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : G309-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA


Dieses INA-Gehäuselager der X-life-Serie wurde speziell für den industriellen Einsatz entwickelt und überzeugt durch herausragende Leistungen. Dank fortschrittlicher Technologie bietet es eine deutlich längere Lebensdauer und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber dynamischen Belastungen. Die selbstnachstellende Konstruktion ermöglicht eine optimale Anpassung bei Fluchtungsfehlern und reduziert dadurch Verschleiß sowie mechanische Beanspruchung.

Eigenschaften:
Dieses selbstnachstellende Rillenkugellager zeichnet sich durch eine robuste und innovative Bauweise aus. Das spezielle Außenprofil kompensiert Fluchtungsabweichungen und verringert somit die Belastung angrenzender Bauteile. Beidseitig mit hochwertigen NPP-Dichtungen ausgestattet, bietet das Lager einen zuverlässigen Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und feinen Partikeln. Es ist werkseitig mit einem hochwertigen Schmierfett lebensdauergeschmiert. Die X-life-Technologie sorgt für eine höhere Tragfähigkeit und verlängert somit die Lebensdauer des Lagers.

Wartung:
Der Wartungsaufwand für dieses Kugellager ist äußerst gering. Es ist ab Werk lebensdauergeschmiert und benötigt keine Nachschmierung (außer in Ausnahmefällen). Eine regelmäßige Kontrolle der Dichtungen sowie des Verschmutzungsgrades hilft, einem vorzeitigen Verschleiß vorzubeugen. Die X-life-Technologie trägt zur Reduzierung der Wartungsintervalle bei und senkt somit die Betriebskosten.

Dichtung:
Das Lager ist mit hochwertigen NPP-Dichtungen ausgestattet, die einen wirksamen Schutz gegen Verunreinigungen, Feuchtigkeit und Staub bieten. Diese vorgeladenen Dichtungen bestehen aus zwei Stahlblechen, die mit einem leistungsstarken Elastomer (NBR) überzogen sind, und gewährleisten eine herausragende Schmierfettrückhaltung. Dadurch wird vorzeitigem Verschleiß entgegengewirkt und ein leiser, reibungsloser Betrieb, auch unter anspruchsvollen Bedingungen, sichergestellt. Die Dichtungen sind zudem beständig gegenüber Hochdruckreinigungen. Diese Eigenschaft verlängert die Lebensdauer des Lagers und steigert seine Leistung in industriellen Umgebungen mit hohen Anforderungen.

Markeninformationen:
INA ist eine Marke der Schaeffler Gruppe und ein weltweit führender Anbieter im Bereich Wälzlager und Lineartechnik. Mit anerkannter Expertise und einem starken Fokus auf Innovation entwickelt INA leistungsstarke Lösungen, welche den Anforderungen der Industrie gerecht werden. Die Marke ist bekannt für ihre Fertigungsqualität und ihre Fähigkeit, die Zuverlässigkeit von Anlagen nachhaltig zu verbessern.

Stärken:
• Verlängerte Lebensdauer dank X-life-Technologie
• Geringerer Verschleiß durch optimierte Selbstnachstellung
• Hervorragende Abdichtung durch beidseitige NPP-Dichtungen
• Geringer Wartungsaufwand und reduzierte Betriebskosten
• Geeignet für hohe dynamische Belastungen – erhöhte Anlagensicherheit

Anwendungen:
Dieses Kugellager ist ideal für den Einsatz in verschiedensten industriellen Umgebungen, insbesondere in Förderanlagen, Werkzeugmaschinen und automatisierten Produktionslinien. Dank seiner hervorragenden Abdichtung und hohen Beständigkeit gegenüber Verunreinigungen eignet es sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen und gewährleistet einen dauerhaften, störungsfreien Betrieb.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x100x100 mm
Bruttogewicht740 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serieg3..-xl-npp-b
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r27500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr53000 N
Zolltarifcode84821090
77,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,37 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an