K0620.1201512 Steckverbinder, T-Stück mit Abgang, Polyamid
Steckverbinder-Vierkantrohr T-Stück mit Abgang
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0620.1201512
Rubix:517482
EAN:4059245196036



Dokumente
Produktdetails : K0620.1201512 Steckverbinder, T-Stück mit Abgang, Polyamid
Werkstoff, Ausführung: Polyamid PA, schwarz. Stahlkerneinlage aus Stahl, verzinkt.Bestellbeispiel: K0620.1201512Hinweis: Stecksystem ohne Schrauben. Die Steckverbinder werden einfach in das entsprechende Vierkantrohr eingesteckt. Demontierbar und mehrfach wiederverwendbar.Zubehör: - Vierkantrohre K0627 - Vierkantrohre mit Steg K0628
Steckverbinder T-Stück mit Abgang
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 88 g |
|---|---|
| Typ | steckverbinder k0620 |
| Werkstoff | polyamid |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage