K0615.1251512 Steckverbinder, Verbindungsstück, Polyamid
Steckverbinder-Vierkantrohr Verbindungsstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0615.1251512
Rubix:517468
EAN:4059245195893



Dokumente
Produktdetails : K0615.1251512 Steckverbinder, Verbindungsstück, Polyamid
Werkstoff, Ausführung: Polyamid PA, schwarz. Stahlkerneinlage aus Stahl, verzinkt.Bestellbeispiel: K0615.1201512Hinweis: Stecksystem ohne Schrauben. Die Steckverbinder werden einfach in das entsprechende Vierkantrohr eingesteckt. Demontierbar und mehrfach wiederverwendbar.Zubehör: - Vierkantrohre K0627 - Vierkantrohre mit Steg K0628
Steckverbinder Verbindungsstück
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 105 g |
|---|---|
| Typ | steckverbinder k0615 |
| Werkstoff | polyamid |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage