GN448-D30-D25-M12 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 448-D30-D25-M12
Rubix:1865213
Hersteller:448-D30-D25-M12
EAN:4045525096110



Produktdetails : GN448-D30-D25-M12 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse Kunststoff GN 448-D30-D25-M12 für Rundrohre. Polyamid PA glasfaserverstärkt mit Messing-Einsatz (blank/vernickelt), für Montage von Schrauben im Rohr.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 448 für rundrohre |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff (polyamid pa, glasfaserverstärkt), messing (blank oder vernickelt) |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
