VDE 2133 13 VDE-Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 13 mm

Steckschlüssel VDE 3C-Griff - 2133

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:VDE 2133 13
Rubix:1244785
Hersteller:1747169
EAN:4010886841297
VDE 2133 13 VDE-Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 13 mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung13
Länge245 mm
Typsteckschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VDE 2133 13 VDE-Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 13 mm


3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Kopftiefe 25 mm, Klingenlänge 125 mm, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Kopftiefe 25 mm, Klingenlänge 125 mm

Technische Informationen


Attribute
Öffnung13
Länge245 mm
Typsteckschlüssel
Zolltarifcode82041100
215,80 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
256,80 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std