IS 19 18X2,5 Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll Schlitz 18x2,5 mm

Steckschlüssel-Schraubendreher flach - IS 19

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:IS 19 18x2,5
Rubix:1242730
Hersteller:6656570
EAN:4010886665657
IS 19 18X2,5 Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll Schlitz 18x2,5 mm

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/2 ''
Länge60 mm
Abdruckflach
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IS 19 18X2,5 Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll Schlitz 18x2,5 mm


Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht193 g
Antriebsvierkant1/2 ''
Länge60 mm
Abdruckflach
Abdruckgröße18x2,5 mm
Modellis 19 18x2,5
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82079030
221,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
262,99 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage