9616650017 Steckschlüssel-Garnitur 3/8Zoll 880/17 17-teilig

Steckschl.-Grt.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Hazet:880/17
Rubix:1713502
Hersteller:880/17
9616650017 Steckschl.-Grt. 3/8 17tlg. 880/17 Hazet

Produktdetails : 9616650017 Steckschlüssel-Garnitur 3/8Zoll 880/17 17-teilig


Steckschlüssel-Satz 3/8" 880/17 17-teilig Hazet
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 3/8", 17-teilig Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Lieferung im Kunststoffkasten mit Tragegriff. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. Satzinhalt: 1 Hebelumschaltknarre 12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm 3 Verlängerungen 74; 150; 254 mm 1 Kardangelenk

Technische Informationen


Attribute
229,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,11 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage