9610390030 Steckschlüssel-Garnitur 1/4Zoll 20ITU-3 36-teilig

Steckschl.-Grt.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:60090030, 9610390030
Rubix:1953551
Hersteller:9610390030
9610390030 Steckschl.-Grt. 1/4 Zoll 36tlg. 20 ITU-3

Produktdetails : 9610390030 Steckschlüssel-Garnitur 1/4Zoll 20ITU-3 36-teilig


Steckschlüssel-Satz 1/4" 20ITU-3 36-teilig in Kunststoffkassette Gedore
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 36-teilig Ausführung: Werkzeuge aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet, geschliffen und verchromt. Lieferung in schlagfester Kunststoffkassette, mit Check-Tool-Einlage. Satzinhalt: 1 Umschaltknarre 11 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 5 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm 6 Schraubendreher-Einsätze Außen-TORX® E 4; 5; 6; 7; 8; 10 8 Schraubendreher-Einsätze Innen-TORX® T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30 1 Steckgriff 1 Quergriff mit Gleitstück 2 Verlängerungen 55; 148 mm 1 Kardangelenk

Technische Informationen


Attribute
327,25 exkl. MwSt.
/ Stück
389,43 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std