9620180052 Steckschlüssel-Garnitur 1/2Zoll D19VMU-10 28-teilig

Steckschl.-Grt.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:60770052, 9620180052
Rubix:1953571
Hersteller:9620180052
9620180052 Steckschl.-Grt. 12 28tlg. D19 VMU-10 Ge

Produktdetails : 9620180052 Steckschlüssel-Garnitur 1/2Zoll D19VMU-10 28-teilig


Steckschlüssel-Satz 1/2" D19VMU-10 28-teilig Gedore
Zwölfkant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2" Ausführung: Werkzeuge aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet, geschliffen und verchromt. Lieferung in GEDORIT blauer Stahlblechkassette mit gebogenem, nahtlos gezogenem Rand und ABS-Kunststoffeinlage. Satzinhalt: 1 Hebelumschaltknarre 23 Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 36 mm 1 Quergriff mit Gleitstück 2 Verlängerungen 125; 250 mm 1 Kardangelenk

Technische Informationen


Attribute
375,28 exkl. MwSt.
/ Stück
446,58 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std