9620180022 Steckschlüssel-Garnitur 1/2Zoll D19EMU-20 23-teilig

Steckschl.-Grt.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:60770022, 9620180022
Rubix:1953568
Hersteller:9620180022
9620180022 Steckschl.-Grt. 1/2 Zoll 23tlg. D19 EMU-20

Produktdetails : 9620180022 Steckschlüssel-Garnitur 1/2Zoll D19EMU-20 23-teilig


Steckschlüssel-Satz 1/2" D19EMU-20 23-teilig Gedore
Zwölfkant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2" Ausführung: Werkzeuge aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet, geschliffen und verchromt. Lieferung in GEDORIT blauer Stahlblechkassette mit gebogenem, nahtlos gezogenem Rand und ABS-Kunststoffeinlage. Satzinhalt: 1 Hebelumschaltknarre 18 Steckschlüssel-Einsätze 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 1 Quergriff mit Gleitstück 2 Verlängerungen 125; 250 mm 1 Kardangelenk

Technische Informationen


Attribute
304,73 exkl. MwSt.
/ Stück
362,63 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std