9620570140 Steckschlüssel-Satz 1/2''Sechskantantrieb 10-24 mm 14-teilig

Steckschl.Grt.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:60940140, 9620570140
Rubix:1953566
Hersteller:9620570140
9620570140 Steckschl.Grt. 12-6kt 14tlg. 10-24mm 6k

Produktdetails : 9620570140 Steckschlüssel-Satz 1/2''Sechskantantrieb 10-24 mm 14-teilig


Steckschlüssel-Satz Antrieb 1/2"-sechskant innen 10-24x mm 14-teiligGedore
Durchgangs-Steckschlüssel-Garnitur 1/2" Ausführung: Knarre aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. Steckschlüssel-Einsätze aus GEDORE Stahl 42CrMo4 geschliffen und verchromt. Die Einsätze werden in die Knarre gesteckt, wodurch sich eine erhebliche Verringerung der Höhe ergibt. Durch die hohle Bauweise der Knarre und der Einsätze kann die Verschraubung an beliebiger Stelle des Gewindebolzens stattfinden. Lieferung in GEDORIT blauer Stahlblechkassette mit Schaumstoffeinlage. Anwendung: Besonders geeignet für Gewindebolzen und enge Bauräume. Satzinhalt: 1 Durchgangs-Umschaltknarre 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm

Technische Informationen


Attribute
291,98 exkl. MwSt.
/ Stück
347,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen