3610004720 Steckregal COMPACT AF 2500x1000x600grau
Steckregal COMPACT AF 2500x1000x600grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900021098
Rubix:1110253
EAN:4026212288063



Produktdetails : 3610004720 Steckregal COMPACT AF 2500x1000x600grau
Büro-Steckregal META COMPACT doppelseitig, RAL 7035 lichtgrau • Rahmen: kunststoff-beschichtete Rahmen vormontiert • Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar • Beidseitig nutzbar Sicherheitshinweis: Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt. Lieferung: Anbauregal: 1 Rahmen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | compact af |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 2500 mm |
| Werkstoff | zerlegte verzinkte stahlrahmen; böden/profile aus qualitätsstahl; kunststoffbeschichtet (ral 7035 lichtgrau) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
377,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
449,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
