3210015575 Kragarmregal AF doppels. 2500x1030x1200 mm MULTI.L
Kragarmregal AF doppels. 2500x1030x1200 mm MULTI.L
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002673
Rubix:1097534
EAN:4026212119428




Produktdetails : 3210015575 Kragarmregal AF doppels. 2500x1030x1200 mm MULTI.L
Kragarmregal META MULTISTRONG L IPE 120, doppelseitig • Optimal zur Lagerung von Tafel- und Plattenware • Ständer mit eingehängten Kragarmen • Profile warmgewalzt • Sandgestrahlte Oberfläche • Material: Stahl • Profil L/M: IPE 120 • Oberfläche: RAL 5010 enzianblau • Achs-Abmessung: 1030 mm • Ständerlast max.: L = 1450 kg (Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last) • Anzahl Kragarme zweiseitig: 2x 4 Planungshinweis: Länge Grundregal: Achsmaß + 64 mm. Tiefe Regal beidseitig: 2x Nenntiefe + 220 mm. Sicherheitshinweis: Wenn das Höhen-/Tiefenverhältnis >=5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | af doppels multi.l 2500x1030x1200 |
|---|---|
| Breite | 1030 mm |
| Länge | 2500 mm |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
688,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
818,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
