3210001540 Steckregal AR 250 kg 3000x1000x300mm 7Böd 7035

Steckregal AR 250 kg 3000x1000x300mm 7Böd 7035

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schulte Lagertechnik:9900003922
Rubix:1100679
EAN:4004514204165
3210001540 Steckregal AR 250 kg 3000x1000x300mm 7Böd 7035

Produktdetails : 3210001540 Steckregal AR 250 kg 3000x1000x300mm 7Böd 7035


Steckregalsystem RAL 7035 lichtgrau, Fachlast 250 kg • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, kunststoff-pulverbeschichtet • Tragkraft Fachböden: 250 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last) • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode94032080
247,48 exkl. MwSt.
/ Stück
294,50 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage