3210004480 Steckregal dop. GR 250 kg 2500x1000x2x500mm verz.
Steckregal dop. GR 250 kg2500x1000x2x500mm verz.
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:9900004135
Rubix:1100785
EAN:4004514286123
Produktdetails : 3210004480 Steckregal dop. GR 250 kg 2500x1000x2x500mm verz.
Doppel-Steckregal, verzinkt, Tragkraft 250 kg • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung: vorhanden (50-mm-Raster) • Zweiseitig nutzbar Hinweis: Regale baulich fest miteinander verbunden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 2 x 36 mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94032080 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
612,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
728,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



