• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039295 KaTroReg B900xT1100xH3300 mm GF VZ Feldlast 4000k

    3210039295 KaTroReg B900xT1100xH3300 mm GF VZ Feldlast 4000k

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:9900005949
    Rubix:3247265
    brand logo

    Produktdetails : 3210039295 KaTroReg B900xT1100xH3300 mm GF VZ Feldlast 4000k


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1.178,10 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.401,94 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210004315 Steckregal dop. GR 150 kg 2500x1000x2x300mm verz.3210014330 Spanpl.boden 19 mm 2700x1100m.Tief.auf.3210009525 Schüttgutleiste 1000x75 mm kbs.3210006750 Steckregal S3 100 AF 2500x1000x600 mm vzk3210005240 Buchstütze 7035 600x200 mm3210015500 Kragarmregal GF doppels. 2000x1030x1200 mm MULTI.L3210014050 Ständer SR 8520 verz. 4400x800 mm MULIPAL3210002440 Fachboden 7035 1300x300 mm Tragk. 250 kg3210009065 Steckregal V150 doppel AF 2000x1000x500mm verz3210014090 Ständer SR 8520 verz. 4900x1100 mm MULIPAL3210039245 Steckrahmen S 3 T300xH2500 mm verz. 3 Tiefenstei. kpl. zerl3210009540 CLIP Vorsatztür 12 1000 mm grau3210006685 Steckregal verz. 5 Böden GF 2000x1000x500 mm3210004430 Steckregal dop. AR 150 kg 2000x1000x2x600mm RAL70353210001385 Steckregal AR 150 kg 3000x1000x800mm 7Böd 7035
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap