3210007300 Zusatzboden RAL 7035 1000x300 mm 230 kg
Zusatzboden RAL 7035 1000x300 mm 230 kg
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900001882
Rubix:1103072
EAN:4026212205732



Produktdetails : 3210007300 Zusatzboden RAL 7035 1000x300 mm 230 kg
Fachboden, 230 kg, für Steckregal META MULTI STABIL 230 II • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | multi stabil 230 |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 300 mm |
| Werkstoff | stahl (kunststoffbeschichtet), ral 7035 lichtgrau |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
