3610004705 Steckregal COMPACT AF 2500x750x600 grau
Steckregal COMPACT AF 2500x750x600 grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900021096
Rubix:1110222
EAN:4026212288049



Produktdetails : 3610004705 Steckregal COMPACT AF 2500x750x600 grau
Büro-Steckregal META COMPACT doppelseitig, RAL 7035 lichtgrau • Rahmen: kunststoff-beschichtete Rahmen vormontiert • Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar • Beidseitig nutzbar Sicherheitshinweis: Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt. Lieferung: Anbauregal: 1 Rahmen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | compact af 2500x750x600 |
|---|---|
| Breite | 750 mm |
| Länge | 600 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
337,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
402,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
