3610004715 Steckregal COMPACT AF 2200x1000x600grau
Steckregal COMPACT AF 2200x1000x600grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002921
Rubix:1104966
EAN:4026212153910



Produktdetails : 3610004715 Steckregal COMPACT AF 2200x1000x600grau
Büro-Steckregal META COMPACT doppelseitig, RAL 7035 lichtgrau • Rahmen: kunststoff-beschichtete Rahmen vormontiert • Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar • Beidseitig nutzbar Sicherheitshinweis: Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt. Lieferung: Anbauregal: 1 Rahmen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | compact af 2200x1000x600 |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 600 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
311,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
371,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
