3210014305 Spanpl.boden 19 mm 2700x800 m.Tief.auf.
Spanpl.boden 19 mm 2700x800 m.Tief.auf.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002625
Rubix:1010306
EAN:4026212134025




Produktdetails : 3210014305 Spanpl.boden 19 mm 2700x800 m.Tief.auf.
Spanplattenboden Ausführung 19 mm: • Spanplattenoberkante schließt bündig mit der Holmoberkante ab, Beschädigungen der Spanplatte bei Ein- und Auslagerung werden vermieden • Fachlaststeigerung pro zusätzlicher Tiefenauflage = 250 kg • Mit einer abgesetztern Tiefenauflage ausgestattet
Technische Informationen
Attribute
| Modell | multipal |
|---|---|
| Breite | 2700 mm |
| Länge | 800 mm |
| Werkstoff | spanplatte (holz) + abgesetzte tiefenauflagen aus stahl (sendzimirverzinkter flachstahl) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
234,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
279,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
