3610004620 Steckregal COMPACT AF 1850x1000x600 vzk
Steckregal COMPACT AF 1850x1000x600 vzk
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900021086
Rubix:1110216
EAN:4026212287943



Produktdetails : 3610004620 Steckregal COMPACT AF 1850x1000x600 vzk
Büro-Steckregal META COMPACT doppelseitig, verzinkt • Rahmen: verzinkte Rahmen zerlegt • Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar • Beidseitig nutzbar Sicherheitshinweis: Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt. Lieferung: Anbauregal: 1 Rahmen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | compact af 1850x1000x600 vzk |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 600 mm |
| Werkstoff | stahl, verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
219,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
260,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
